Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Samostatná sada na opravu závitov TIME-SERT<SUP>®</SUP> 14 ks - SADA NA OPRAVU ZAVITOV TIME-SERT Samostatná sada na opravu závitov TIME-SERT<SUP>®</SUP> 14 ks - SADA NA OPRAVU ZAVITOV TIME-SERT
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/K9g7ICPziiU

Samostatná sada na opravu závitov TIME-SERT<SUP>®</SUP> 14 ks - SADA NA OPRAVU ZAVITOV TIME-SERT - 1
Samostatná sada na opravu závitov TIME-SERT<SUP>®</SUP> 14 ks - SADA NA OPRAVU ZAVITOV TIME-SERT - 2

Samostatná sada na opravu závitov TIME-SERT® 14 ks

Samostatná sada na opravu závitov
SADA NA OPRAVU ZAVITOV TIME-SERT

Obj. č. 06615

EAN 4011231546300

Cena za zvolené balenie
Samostatná sada na opravu závitov TIME-SERT® 14 ks

Obj. č. 06615

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre metrické závity s puzdrami a nástrojmi
Upozornenie

Odolnosť voči vytrhnutiu


Odolnosť voči vytrhnutiu sa môže líšiť v závislosti od príslušného použitia (okrajová plocha atď.) a materiálu (oceľ atď.). V dôsledku toho nie je v tejto súvislosti možné poskytnúť žiadne všeobecné informácie. Testy v laboratóriách preukázali, že opravy Time-Sert vo väčšine prípadov zodpovedajú pôvodným závitom.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

14 KS

Vhodnosť pre závit

M5

Obsahuje Samostatná sada na opravu závitov TIME-SERT® 14 ks:
1 x
Vrták Time-Sert®

VRTAK HSS TIME-SERT

Popis: Špeciálny vrták na vyvŕtanie zvyškov poškodených závitov skrutiek
Množstvo: 1 x
1 x
Vonkajší závitník pre nástroj TIME-SERT® vyrobené z HSS

ZAVITNIK HSS TIME-SERT

Popis:
M5
Množstvo: 1 x
1 x
Sedlová fréza TIME-SERT® závit UNC

FREZA SEDLOVA TIME-SERT

Popis:
M5
Množstvo: 1 x
1 x
Závitový nástroj TIME-SERT®

SKRUTKOVACI NASTROJ HSS TIME-SERT

Popis:
M5 x 0,8
Množstvo: 1 x
5 x
Závitové puzdro TIME-SERT®

VLOZKA ZAVITOVA TIME-SERT

Popis:
M5 x 0,8; 10 mm
Na opravu poškodených závitov.
Množstvo: 5 x
5 x
Závitové puzdro TIME-SERT®

VLOZKA ZAVITOVA TIME-SERT

Popis:
M5 x 0,8; 7.6 mm
Na opravu poškodených závitov.
Množstvo: 5 x