Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Samosvorné kliešte - KLIESTE FIXACNE (POLKRUH.CELUSTE)-L235MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Samosvorné kliešte - KLIESTE FIXACNE (POLKRUH.CELUSTE)-L235MM - 1

Samosvorné kliešte

Samosvorné kliešte ZEBRA s polkruhovými čeľusťami
KLIESTE FIXACNE (POLKRUH.CELUSTE)-L235MM

Obj. č. 071309 08

EAN 4045727294604

Cena za zvolené balenie
Samosvorné kliešte

Obj. č. 071309 08

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S polkruhovými čeľusťami
  • Uvoľňovacia páčka s ľahkým chodom a pružinovým mechanizmom

  • Obsluha jednou rukou – ťahanie namiesto tlačenia

  • Poistná matica na uzamknutie upínacej šírky, konštantné nastavenie pre opakujúce sa pracovné kroky

  • Ergonomický, atraktívny dizajn

  • Praktické použitie bez námahy

  • Vysokokvalitná povrchová úprava z epoxidovej živice, minimálna priľnavosť materiálu odlietajúceho počas zvárania

  • Nižšia infiltrácia hrdze ako v prípade niklovej povrchovej úpravy

  • 10-násobne vyššia odolnosť voči hrdzi ako v prípade niklovej povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

235 mm

Upínacia šírka min./max.

0-63 mm

Materiál

Oceľ

Hmotnosť výrobku (na kus)

661,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie