Samosvorné kliešte na plech
Samosvorné kliešte na plech
KLIESTE SAMOSVORNE NA PLECH-L200MM
Obj. č. 071509 12
EAN 4061975354143
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Široké a ploché upínacie čeľuste vyvíjajúce vysoký tlak na povrch
- Uvoľňovacia páčka s ľahkým chodom a pružinovým mechanizmom
- Praktické jednoručné ovládanie bez námahy – ťahanie namiesto tlačenia
- Horná čeľusť so zapustenou rukoväťou, trvalo zvarená namiesto spájkovania
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodné na upínanie, ohýbanie a mechanické tvarovanie tenkých a mäkkých plechov
Dĺžka | 200 mm |
Upínacia šírka min./max. | 0-42 mm |
Šírka upínacích čeľustí | 80 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |