Samosvorné kliešte s rovnými čeľusťami
Samosvorné kliešte, rovné čeľuste
KLIESTE FIXOVACIE 225MM
Obj. č. 071509 10
EAN 4061975355713
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na upínanie plechov a platní
- Uvoľňovacia páčka s ľahkým chodom a pružinovým mechanizmom
- Praktické jednoručné ovládanie bez námahy – ťahanie namiesto tlačenia
- Vyrobený z valcovanej, vysokopevnostnej, čiastočne kovanej a olejom kalenej ocele
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 225 mm |
Upínacia šírka min./max. | 0-38 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 513,000 g |