Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samoupínacia priechodka VDE vyrobené z izolačného pevného plastu

Samoupínacia izolačná krytka
PRIECHODKA SAMOTESNIACA VDE VEL.20

Obj. č. 0771200006

EAN 4065746472289

Cena za zvolené balenie
Samoupínacia priechodka VDE vyrobené z izolačného pevného plastu

Obj. č. 0771200006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na ochranu pred kontaktom s vodičmi pod napätím, predovšetkým v oblasti elektromobility
  • Znižuje riziko vzniku skratu v dôsledku nekrytých káblových koncov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Červená

Vonkajší priemer

27 mm

Priemer max.

20 mm

Priemer min.

6 mm

Dĺžka

100 mm

Materiál

Polyvinylchlorid – PVC mäkký

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie