Samozávr. skr., 6-hr. hlava s prír. p. fas. konš.,
Samozávr. skr., 6-hr. hlava s prír. p. fas. konš.,
Obj. č. 0214715525
EAN 4053478286472
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
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Menovitý priemer (d1) | 5,5 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |