Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka So štvorhranným profilom

Oceľ, pozinkovaná, plochá hlava, štvorhran

Obj. č. 0207034216

EAN 4053479101453

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka So štvorhranným profilom

Obj. č. 0207034216

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

podľa DIN 7504

Skrutky sú v súlade s normou DIN 7504


Dizajn s valcovou hlavou


Štvorhranný profil


Stabilita počas vŕtania a skrutkovania


  • Vďaka štvorhrannému profilu si skrutka počas vŕtania a skrutkovania zachováva stabilitu

Verzia: galvanizovaná oceľ.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaTáto skrutka sa používa najmä v technológiách vzduchového potrubia

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer (d1)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Vnútorný pohon

R2

Tvar hlavy

Plochá hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie