Samozávrtná skrutka do fasády Sandwich piasta® Nehrdzavejúca oceľ A2
Samozávr. fasád. skrutka, sendv., piasta, dlh. hr.
Obj. č. 0214035516
EAN 4058794705676
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM
Skrátenie času montáže vŕtacím hrotom najmenej o 50 %:
- Vŕtanie bez jamkovania
- Tvarovanie závitov
- Upevňovanie
Všetko v jednom kroku
V súlade so schválením ETA-13/0210 vhodná na sendvičovú montáž na oceľové podklady ≤ 12 mm
| Prehľad/inštalačné pokyny pre samorezné skrutky piasta a pias do fasádnych konštrukcií |
![]() |
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Bimetal |
Povrch | lamelové pozinkovanie |
Materiál tesniacej podložky | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch tesniaceho krúžku | Bez povrchovej úpravy |
Materiál tesnenia | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk EPDM, navulkanizovaný |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s objímkou |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit so závitom pod hlavu |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Podzemné | Oceľ |
Menovitý priemer (d1) | 5,5 mm |
Dĺžka (l1) | 162 mm |
Výška hlavy (k1) | 5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2) | 19 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 14 mm |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 11,25 mm |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 4 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) | 75 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 92-128 mm |
Schválenie | ETA-13/0210 |