Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka do fasády Sandwich piasta® Nehrdzavejúca oceľ A2

Závitor. fas. skr., Sandwich piasta, dr. podkl. k.
SKR VRTR SEND DREVO PODL19 RUS 6,0X155

Obj. č. 0214936155

EAN 4058794705607

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka do fasády Sandwich piasta® Nehrdzavejúca oceľ A2

Obj. č. 0214936155

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S vŕtacím hrotom z kalenej ocele, šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou na zabezpečenie sendvičových elementov na drevených podkladoch

Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM



Skrátenie času montáže vŕtacím hrotom najmenej o 50 %:


  • Vŕtanie bez jamkovania

  • Tvarovanie závitov

  • Upevňovanie

Všetko v jednom kroku



Vhodná podľa schválenia ETA-13/0210 na sendvičovú montáž na drevené podklady

Upozornenie

Pri montáži sendvičových panelov na drevené podkladové konštrukcie je potrebné pri výbere hĺbky ukotvenia (hĺbky zaskrutkovania) dodržiavať statický výpočet a schválenie.

  • Všeobecné stavebné povolenie Z-14.4-407

  • Európske technické osvedčenie ETA-13/0210
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na pripevňovanie kovových profilových dosiek a sendvičových prvkov k dreveným podkladovým konštrukciám

Materiál

Bimetal

Povrch

lamelové pozinkovanie

Materiál tesniacej podložky

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch tesniaceho krúžku

Bez povrchovej úpravy

Materiál tesnenia

Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk EPDM, navulkanizovaný

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s objímkou

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit so závitom pod hlavu

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Podzemné

Drevo

Menovitý priemer (d1)

6 mm

Dĺžka (l1)

155 mm

Výška hlavy (k1)

5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2)

19 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

6 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

1,5 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b)

54 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

54-116 mm

Schválenie

ETA-13/0210

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie