Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka do fasády Sandwich piasta® Nehrdzavejúca oceľ A2

Samozávr. fasád. skrutka, sendv., piasta, dlh. hr.
SKRUTKA 6HR PIASTA A2 SOS.HL. 5,5X85

Obj. č. 0214045585

EAN 4050642495869

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka do fasády Sandwich piasta® Nehrdzavejúca oceľ A2

Obj. č. 0214045585

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S vŕtacím hrotom z kalenej ocele, šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou na zabezpečenie sendvičových elementov na oceľových štruktúrach ≤ 12 mm

Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM



Skrátenie času montáže vŕtacím hrotom najmenej o 50 %:


  • Vŕtanie bez jamkovania

  • Tvarovanie závitov

  • Upevňovanie

Všetko v jednom kroku



V súlade so schválením ETA-13/0210 vhodná na sendvičovú montáž na oceľové podklady ≤ 12 mm

Prehľad/inštalačné pokyny pre samorezné skrutky piasta a pias do fasádnych konštrukcií
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Bimetal

Povrch

lamelové pozinkovanie

Materiál tesniacej podložky

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch tesniaceho krúžku

Bez povrchovej úpravy

Materiál tesnenia

Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk EPDM, navulkanizovaný

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s objímkou

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit so závitom pod hlavu

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Podzemné

Oceľ

Menovitý priemer (d1)

5,5 mm

Dĺžka (l1)

85 mm

Výška hlavy (k1)

5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2)

22 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

14 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

11,25 mm

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

4 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b)

42 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

42-51 mm

Schválenie

ETA-13/0210

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie