Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka do fasády Sandwich piasta®

Samozávrtná fasádna skrutka, Sandwich piasta
SKRUTKA ZAVRT. 6H PIA A2 SOS.HL.5,5X178

Obj. č. 0214935517

EAN 4050642495319

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka do fasády Sandwich piasta®

Obj. č. 0214935517

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2 s vŕtacím hrotom z kalenej ocele, šesťhranná hlava a tesniaca podložka. Na upevnenie sendvičových prvkov na oceľové podklady ≤ 5 mm

Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM



Skrátenie času montáže pomocou vŕtacieho hrotu o 50 %:


  • Vŕtanie bez stredovej perforácie

  • Rezanie závitov

  • Upevňovanie

Všetko v jednom kroku.



V súlade so schválením ETA-13/0210 vhodná na sendvičovú montáž na oceľové podklady ≤ 5 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Bimetal

Povrch

lamelové pozinkovanie

Materiál tesniacej podložky

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch tesniaceho krúžku

Bez povrchovej úpravy

Materiál tesnenia

Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s objímkou

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit so závitom pod hlavu

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Podzemné

Oceľ

Menovitý priemer (d1)

5,5 mm

Dĺžka (l1)

178 mm

Výška hlavy (k1)

5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2)

19 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

7,5 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

5,25 mm

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

2 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b)

85 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

93-152 mm

Schválenie

ETA-13/0210

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie