Samozávrtná skrutka do fasády Sandwich piasta®
Samozávrtná fasádna skrutka, Sandwich piasta
SKRUTKA ZAVRT. 6H PIA A2 SOS.HL.5,5X78
Obj. č. 0214945578
EAN 4050642495807
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM
Skrátenie času montáže pomocou vŕtacieho hrotu o 50 %:
- Vŕtanie bez stredovej perforácie
- Rezanie závitov
- Upevňovanie
Všetko v jednom kroku.
V súlade so schválením ETA-13/0210 vhodná na sendvičovú montáž na oceľové podklady ≤ 5 mm
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Bimetal |
Povrch | lamelové pozinkovanie |
Materiál tesniacej podložky | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch tesniaceho krúžku | Bez povrchovej úpravy |
Materiál tesnenia | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s objímkou |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit so závitom pod hlavu |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Podzemné | Oceľ |
Menovitý priemer (d1) | 5,5 mm |
Dĺžka (l1) | 78 mm |
Výška hlavy (k1) | 5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2) | 22 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 7,5 mm |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 5,25 mm |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 2 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) | 36 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 42-52 mm |
Schválenie | ETA-13/0210 |