Samozávrtná skrutka do fasády Sandwich piasta®
Závitor. fas. skr., Sandwich piasta, dr. podkl. k.
SKRUTKA ZAVRT. 6HR PIA WSH 22 A2 6,0X178
ZEBRA PIASTA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM
Skrátenie času montáže vŕtacím hrotom najmenej o 50 %:
- Vŕtanie bez zrnenia
- Rezanie závitov
- Upevňovanie
Všetko jedným úkonom
Vhodná podľa schválenia ETA-13/0210 na sendvičovú montáž na drevené podklady
Pri montáži sendvičových panelov na drevené podkladové konštrukcie je potrebné pri výbere hĺbky ukotvenia (hĺbky zaskrutkovania) dodržiavať statický výpočet a schválenie.
- Všeobecné stavebné povolenie Z-14.4-407
- Európske technické osvedčenie ETA-13/0210
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na pripevňovanie kovových profilových dosiek a sendvičových prvkov k dreveným podkladovým konštrukciám
![]() | |
Materiál | Bimetal |
Povrch | lamelové pozinkovanie |
Materiál tesniaceho krúžku | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch tesniaceho krúžku | čisté |
Materiál tesnenia | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk EPDM, navulkanizovaný |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s objímkou |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit so závitom pod hlavu |
Tvar špičky | Závrtný hrot |
Podzemné | Drevo |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 178 mm |
Výška hlavy (k1) | 5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2) | 22 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 6 mm |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 1,5 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) | 85 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 85-139 mm |
Schválenie | ETA-13/0210 |