Samozávrtná skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C so zapustenou hlavou H DIN 7981, oceľ, pozinkovaná čierna (A2S), typ C, s hrotom
DIN 7981, oceľ, pozin., čier., valc. hl. H, tvar C
SKRUTKA-SOS.HL.-DIN7981-C-H2-4,8X13
Obj. č. 013448 13
EAN 4052703073672
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Pri uťahovaní do vopred pripraveného základného otvoru si tieto skrutky vytvárajú vlastný protizávit.
- Orientačné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.
- Tvar C = závit s hrotom
- Tvar F = závit bez hrotu
- Tvar R = závit s oblým hrotom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované, čierne |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,55 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
DIN | 7981 |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Normy | DIN 7981 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | C |