Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C so zapustenou hlavou H DIN 7981, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotom

DIN 7981, oceľ, pozin., valcová hlava H, tvar C
SKR SOSOV DIN7981 C H2 A2K 4,8X9,5

Obj. č. 011548 95

EAN 4011231176453

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C so zapustenou hlavou H DIN 7981, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotom

Obj. č. 011548 95

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Pri uťahovaní do vopred pripraveného základného otvoru si tieto skrutky vytvárajú vlastný protizávit.

  • Orientačné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.

  • Tvar C = závit s hrotom

  • Tvar F = závit bez hrotu

  • Tvar R = závit s oblým hrotom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

9,5 mm

Priemer hlavy (dk)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

3,55 mm

Vnútorný pohon

H2

DIN

7981

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Normy

DIN 7981

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie