Samozávrtná skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C so zapustenou hlavou H
DIN7981, oc., gal., pas. v h. vr., val. h. H, C
SCR-PANHD-DIN7981-C-H2-(VZD)-3,9X16
Obj. č. 4254503916
EAN 4059608355377
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na základe chrómu (III).
Prehľad výhod:
- Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 3,9 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,8 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
DIN | 7981 |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | 0 – nevzťahuje sa |
Normy | DIN 7981 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | C |