Samozávrtná skrutka do plechu s valcovou hlavou, tvar C so zapustenou hlavou H
DIN 7981 oceľ., zinok-nikel, čierna H, tvar C
SKR SOSOV DIN7981 C H2 ZNBHL 3,9X19
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7981, oceľ, zinok/nikel, čierna farba, typ C, s hrotom
- Závitorezné skrutky sú skrutky, ktoré si vytvárajú vlastný závit. Tieto skrutky si vytvárajú vlastný protizávit, keď sa zavádzajú do vopred pripraveného základného otvoru.
- Referenčné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.
- Tvar C = závit s hrotom
- Tvar F = závit bez hrotu
- Tvar R = závit s oblým hrotom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinok, nikel, čierny |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 3,9 mm |
Dĺžka (l1) | 19 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,8 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
DIN | 7981 |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Normy | DIN 7981 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | Špica |