Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka do plechu so šošovkovitou hlavou, tvar C so zapustenou hlavou H DIN 7983, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), tvar C, krížová H drážka

DIN 7983, oceľ, pozinkovaná, H, tvar C, s hrotom

Obj. č. 011729 32

EAN 4047376716315

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka do plechu so šošovkovitou hlavou, tvar C so zapustenou hlavou H DIN 7983, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), tvar C, krížová H drážka

Obj. č. 011729 32

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutky do plechu patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Pri uťahovaní do vopred pripraveného základného otvoru si tieto skrutky vytvárajú vlastný protizávit.



Orientačné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.



Tvar C = závit s hrotom


Tvar F = závit bez hrotu


Tvar R = závit s oblým hrotom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 7983

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

C

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Spôsob upínania

H

Vnútorný pohon

H1

Menovitý priemer (d1)

2,9 mm

Priemer hlavy (dk)

5,5 mm

Dĺžka (l1)

32 mm

Výška hlavy (k1)

1,7 mm

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie