Samozávrtná skrutka do plechu so šošovkovitou hlavou, tvar C so zapustenou hlavou H
DIN 7981, nehrdz. oceľ A4, šošovk. hl. H, tvar C
SKR SOSOV DIN7981 C H2 A4 4,2X50
Obj. č. 012714250
EAN 4050642879911
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7981, nehrdzavejúca oceľ A4, tvar C, s hrotom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,2 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,05 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
DIN | 7981 |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Normy | DIN 7981 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | C |