Samozávrtná skrutka do plechu so šošovkovitou hlavou, tvar C so zapustenou hlavou H
DIN 7981, nehrdz. oceľ A4, šošovk. hl. H, tvar C
SKR SOSOV DIN7981 C H2 A4 4,8X13
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7981, nehrdzavejúca oceľ A4, tvar C, s hrotom
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Forma | C | 
| Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm | 
| Dĺžka (l1) | 13 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 3,55 mm | 
| Vnútorný pohon | H2 | 
| DIN | 7981 | 
| Tvar hlavy | Šošovková hlava | 
| Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie | 
| Normy | DIN 7981 | 
| Druh závitu | Závit do plechu | 
| Vyhotovenie závitu | Úplný závit | 
| Tvar špičky | C |