Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka do plechu so šošovkovitou hlavou, tvar C so zapustenou hlavou H

DIN 7981, nehrdz. oceľ A4, šošovk. hl. H, tvar C
SKR SOSOV DIN7981 C H3 A4 6,3X22

Obj. č. 012716322

EAN 4050642688551

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka do plechu so šošovkovitou hlavou, tvar C so zapustenou hlavou H

Obj. č. 012716322

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7981, nehrdzavejúca oceľ A4, tvar C, s hrotom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

6,3 mm

Dĺžka (l1)

22 mm

Priemer hlavy (dk)

12,5 mm

Výška hlavy (k1)

4,55 mm

Vnútorný pohon

H3

DIN

7981

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Normy

DIN 7981

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie