Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka do plechu so zdvihnutou zápustnou hlavou, tvar C, so zapustenou hlavou H DIN 7983, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy. S krížovou drážkou.

DIN 7983, nehrdz. o. A2, bez p. úpr. H tv. C hrot

Obj. č. 012429 65
EAN 4046778283937

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka do plechu so zdvihnutou zápustnou hlavou, tvar C, so zapustenou hlavou H DIN 7983, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy. S krížovou drážkou.

Obj. č. 012429 65

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
DIN 7983

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

C

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Spôsob upínania

H

Vnútorný pohon

H1

Menovitý priemer (d1)

2,9 mm

Priemer hlavy (dk)

5,5 mm

Dĺžka (l1)

6,5 mm

Výška hlavy (k1)

1,7 mm

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie