Samozávrtná skrutka do plechu so zdvihnutou zápustnou hlavou, tvar C, so zapustenou hlavou H DIN 7983, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy. S krížovou drážkou.
DIN 7983, nehrdz. o. A2, bez p. úpr. H tv. C hrot
SKR SOSZAP DIN7983 C H2 A2 3,5X13
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
Normy | DIN 7983 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | C |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Spôsob upínania | H |
Vnútorný pohon | H2 |
Menovitý priemer (d1) | 3,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,8 mm |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,1 mm |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |