Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka do plechu so zdvihnutou zápustnou hlavou, tvar C, so zapustenou hlavou H DIN 7983, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy. S krížovou drážkou.

DIN 7983, nehrdz. o. A2, bez p. úpr. H tv. C hrot
SKRUTKA-SOS-DIN7983-C-H2-A2-4,8X13

Obj. č. 012448 13

EAN 4011231189804

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka do plechu so zdvihnutou zápustnou hlavou, tvar C, so zapustenou hlavou H DIN 7983, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy. S krížovou drážkou.

Obj. č. 012448 13

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 300 ks
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
DIN 7983

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

C

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Spôsob upínania

H

Vnútorný pohon

H2

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Priemer hlavy (dk)

9,5 mm

Dĺžka (l1)

13 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie