Samozávrtná skrutka do plechu so zdvihnutou zápustnou hlavou, tvar C, so zapustenou hlavou H DIN 7983, oceľ, pozinkovaná, čierna (A2S), s krížovou H drážkou.
DIN 7983, oceľ, pozin., čierna, H, tvar C, s hrot.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutky do plechu patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Pri uťahovaní do vopred pripraveného základného otvoru si tieto skrutky vytvárajú vlastný protizávit.
Orientačné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.
Tvar C = závit s hrotom
Tvar F = závit bez hrotu
Tvar R = závit s oblým hrotom
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 7983 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované, čierne |
Forma | C |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Spôsob upínania | H |
Vnútorný pohon | H2 |
Menovitý priemer (d1) | 3,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,8 mm |
Dĺžka (l1) | 38 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,1 mm |
Druh závitu | Závit do plechu |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |