Samozávrtná skrutka do plechu so zdvihnutou zápustnou hlavou, tvar C, so zapustenou hlavou H
DIN 7983, nehrdz. o. A2, bez p. úpr. H tv. C hrot
SKRUTKA-SOS-DIN7983-C-H3-A2-6,3X80
Obj. č.
012463 80
EAN 4011231190688
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7983, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy. S hlavou Phillips.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 7983 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Forma | C |
Tvar hlavy | Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou |
Spôsob upínania | PH |
Vnútorný pohon | H3 |
Menovitý priemer (d1) | 6,3 mm |
Priemer hlavy (dk) | 12,4 mm |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,8 mm |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |