Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka do plechu so zdvihnutou zápustnou hlavou, tvar C, so zapustenou hlavou PH

DIN 7983, nehr. oceľ A4 bez p.úpr., H, tv. C špic.
SKR SOSZAP DIN7983 C H1 A4 2,9X25

Obj. č. 012732925

EAN 4058794994285

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka do plechu so zdvihnutou zápustnou hlavou, tvar C, so zapustenou hlavou PH

Obj. č. 012732925

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7983 nehrdzavejúca oceľ A4 obyčajná. S hlavou Phillips.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 7983

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

C

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Spôsob upínania

H

Vnútorný pohon

H1

Menovitý priemer (d1)

2,9 mm

Priemer hlavy (dk)

5,5 mm

Dĺžka (l1)

25 mm

Výška hlavy (k1)

1,7 mm

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie