Samozávrtná skrutka do plechu so zdvihnutou zápustnou hlavou, tvar C, so zapustenou hlavou PH
DIN 7983, nehr. oceľ A4 bez p.úpr., H, tv. C špic.
SKR SOSZAP DIN7983 C H3 A4 5,5X16
Obj. č. 012735516
EAN 4045989465293
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7983 nehrdzavejúca oceľ A4 obyčajná. S hlavou Phillips.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Normy  | DIN 7983  | 
Materiál  | Nehrdzavejúca oceľ A4  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Forma  | C  | 
Tvar hlavy  | Zápustná šošovkovitá hlava  | 
Spôsob upínania  | H  | 
Vnútorný pohon  | H3  | 
Menovitý priemer (d1)  | 5,5 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 10,8 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 16 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 3,4 mm  | 
Druh závitu  | Závit do plechu  | 
Vyhotovenie závitu  | Úplný závit  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)  | Nie  |