Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka, guľatá hlava s upínaním AW piasta®

Piasta, nehrdz. oceľ A2, lamelové pozinkovanie, AW
SKRUTKA AW20 RUS 4,8X22

Obj. č. 020684822

EAN 4045727272770

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka, guľatá hlava s upínaním AW piasta®

Obj. č. 020684822

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2 s vŕtacím hrotom a lisovaným závitom vyrobeným z kalenej ocele, valcová hlava a upínanie AW. Na upevňovanie oceľových a hliníkových profilov na oceľové podklady ≤ 3 mm a hliníkové podklady ≤ 4 mm

Skrátenie času montáže pomocou vŕtacieho hrotu o 50 %:


  • Vŕtanie bez stredovej perforácie

  • Rezanie závitov

  • Upevňovanie

Všetko v jednom kroku



Dodatočný optimálny prenos doťahovacieho momentu cez upínanie AW



Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184


  • Oceľ/oceľ pre ∅ 4,2 mm a 4,8 mm

  • Hliník/oceľ pre ∅ 4,8 mm

  • Hliník/hliník pre ∅ 4,8 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Bimetal

Povrch

lamelové pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Spôsob upínania

AW

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Podzemné

Oceľ, Hliník

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

22 mm

Priemer hlavy (dk)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

3,5 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

6 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom)

20 mm

Vnútorný pohon

AW20

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

1,5 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

4,4 mm

Pre hrúbku spodnej konštrukcie max.

3 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

1,5-8,25 mm

Schválenie

ETA-10/0184

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1700-2500 ot/min

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit AW® 1/4 C 6.3, s patentovaným bitom AW a farebným rozlíšením

BIT-AW20-SVETLOORANZOVY-1/4IN-L25MM

Hrot AW® C 8.0 (5/16 palca) s patentovaným hrotom AW a farebným rozlíšením

BIT AW20 SVETLOORANZOVY 5/16 L32MM

x 5 ks