Samozávrtná skrutka, guľatá hlava s upínaním AW piasta®
Piasta, nehrdz. oceľ A2, lamelové pozinkovanie, AW
SKRUTKA-ZAVRT-SOS.HL.-AW20-(RUS)-3,5X16
Obj. č. 020683516
EAN 4045727271056
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrátenie času montáže pomocou vŕtacieho hrotu o 50 %:
- Vŕtanie bez stredovej perforácie
- Rezanie závitov
- Upevňovanie
Všetko v jednom kroku
Dodatočný optimálny prenos doťahovacieho momentu cez upínanie AW
Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184
- Oceľ/oceľ pre ∅ 4,2 mm a 4,8 mm
- Hliník/oceľ pre ∅ 4,8 mm
- Hliník/hliník pre ∅ 4,8 mm
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Bimetal |
Povrch | lamelové pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Spôsob upínania | AW |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Podzemné | Oceľ, Hliník |
Menovitý priemer (d1) | 3,5 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,7 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 3,5 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) | 15 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 0,75 mm |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 2,5 mm |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie max. | 1,5 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 1-6 mm |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1700-2500 ot/min |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!