Samozávrtná skrutka na tabuľku s evidenčným číslom pias®
Pias skrutka pre EČV, strieb., oceľ, lam. pozink.
SKRUTKA ZAVRT PLOCH. NRSHLD 5,0X25
Obj. č. 021165 25
EAN 4011231268776
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Strieborné lamelové zinkovanie, oceľ
- Upevňovací systém na rýchlu a jednoduchú montáž evidenčných čísel vozidiel
- Evidenčné čísla sa upevňujú bez predvrtávania – do plastových nárazníkov alebo priamo do panelu karosérie
- Vhodné aj pre použitie s plastovými puzdrami, ktoré sú dostupné samostatne
- Skrutka poskytuje vysokú úroveň ochrany proti korózii
- Skúška na základe 15 Kesternichových cyklov podľa normy DIN 50018 (skúška oxidom siričitým)
- 1 000-hodinová ochrana proti korózii podľa normy DIN EN ISO 9227 – NSS (skúška striekaním slanej vody)
Upozornenie
- Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)
- Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené
- Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinkom glazované striebro |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,6 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 3,7 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!