Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka, oblá hlava s nákružkom a krížovou drážkou H, pias®

Pias, oceľ, pozink., šošovk. hlava H s prírubou
SKR VRT SOSOV H2 A3K 4,8X22

Obj. č. 02185 22

EAN 4038898520337

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka, oblá hlava s nákružkom a krížovou drážkou H, pias®

Obj. č. 02185 22

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A3K), s krížovou drážkou

Vŕtanie, rezanie závitov, zaskrutkovanie – všetko v jednom kroku


Výrazne tak skracuje čas a zmenšuje námahu



Presný priemer vŕtania pre každý skrutkový spoj


  • Výsledkom je minimalizácia tolerancie závitov

  • Vždy optimálne spojenie


Predchádzanie chybám inštalácie

Upozornenie
  • Prilisovaná príruba generuje menší povrchový tlak, čo pomáha predchádzať prasklinám z mechanického namáhania

  • Kontaktný tlak pri používaní pribl. 100 N/dotiahnutie s hĺbkovým dorazom v prípade potreby

  • Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)

  • Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené

  • Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu

Galvanizované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť.


Pri kotviacich prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Samozávrtná skrutka na pripevnenie plastov a tenkých plechov ku kovovým podkladovým konštrukciám.

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

22 mm

Priemer hlavy (dk)

12,75 mm

Výška hlavy (k1)

3,3 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

4,5 mm

Iné č. normy

Podniková norma

Tvar hlavy

Šošovková hlava s nákružkom

Vnútorný pohon

H2

Druh závitu

Závit do plechu

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

1,7 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

4 mm

Hrúbka upevnenia max. (lB)

13 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1200-1800 ot/min