Samozávrtná skrutka, oblá hlava s nákružkom a krížovou drážkou H, pias®
Pias, oceľ, pozink., šošovk. hlava H s prírubou
SKRUT. PIAS ZAVRT SOS.HL S PRIR 4,8X60
Obj. č. 02185 60
EAN 4038898423867
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vŕtanie, rezanie závitov, zaskrutkovanie – všetko v jednom kroku
Výrazne tak skracuje čas a zmenšuje námahu
Presný priemer vŕtania pre každý skrutkový spoj
- Výsledkom je minimalizácia tolerancie závitov
- Vždy optimálne spojenie
Predchádzanie chybám inštalácie
- Prilisovaná príruba generuje menší povrchový tlak, čo pomáha predchádzať prasklinám z mechanického namáhania
- Kontaktný tlak pri používaní pribl. 100 N/dotiahnutie s hĺbkovým dorazom v prípade potreby
- Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)
- Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené
- Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Galvanizované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť.
Pri kotviacich prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Samozávrtná skrutka na pripevnenie plastov a tenkých plechov ku kovovým podkladovým konštrukciám.
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Priemer hlavy (dk) | 12,75 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,3 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 4,5 mm |
Iné č. normy | Podniková norma |
Tvar hlavy | Šošovková hlava s nákružkom |
Vnútorný pohon | H2 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |