Samozávrtná skrutka pias®, guľatá hlava s nákružkom a upínaním AW
Valcová hlava, pozink. oceľ pias, AW, s prírubou
SKRUT. PIAS ZAV SOS.HL S PRIR 5,5X25
Obj. č. 021815525
EAN 4046778455075
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vŕtanie, rezanie závitov, zaskrutkovanie - všetko v jednom kroku
Výrazne tak skracuje čas a zmenšuje námahu
Presný priemer vŕtania pre každý skrutkový spoj
- Výsledkom je minimalizácia tolerancie závitov
- Vždy optimálne spojenie
Predchádzanie chybám inštalácie
Systém upnutia AW:
- Lepší prenos uťahovacieho momentu
- Dlhšia životnosť
- Optimálne centrovanie
- Rýchlejší postup montáže vďaka uťahovaniu bez námahy; potrebný kontaktný tlak na prevod uťahovacieho momentu je výrazne menší
- Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači
- Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii
- Prilisovaná príruba generuje menší povrchový tlak, čo pomáha predchádzať prasklinám z mechanického namáhania
- Kontaktný tlak pri používaní pribl. 100 N/dotiahnutie s hĺbkovým dorazom v prípade potreby
- Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)
- Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené
- Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Galvanizované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť.
Pri kotviacich prvkoch so stavebným schválením je potrebné dodržiavať dané schválenie a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Samozávrtná skrutka na pripevnenie plastov a tenkých plechov ku kovovým podkladovým konštrukciám.
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer (d1) | 5,5 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 14,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,9 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 5,7 mm |
Iné č. normy | Podniková norma |
Tvar hlavy | Šošovková hlava s nákružkom |
Vnútorný pohon | AW25 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 2,0 mm |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 5,3 mm |
Hrúbka upevnenia max. (lB) | 14 mm |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1200-1800 ot/min |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |