Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka pias®, guľatá hlava s nákružkom a upínaním AW

Pias, zinkové vločky, valcová hlava, príruba, AW
SKRUT. PIAS ZAVRT SOS.HL S PRIR. 4,2X19

Obj. č. 021874219
EAN 4046778455327

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka pias®, guľatá hlava s nákružkom a upínaním AW

Obj. č. 021874219

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, zinkové vločky, čierna, s upnutím AW

Vŕtanie, rezanie závitov, zaskrutkovanie – všetko v jednom kroku


Výrazne tak skracuje čas a zmenšuje námahu



Presný priemer vŕtania pre každý skrutkový spoj


  • Výsledkom je minimalizácia tolerancie závitov

  • Vždy optimálne spojenie


Predchádzanie chybám inštalácie



Systém upnutia AW:


  • Lepší prenos uťahovacieho momentu

  • Dlhšia prevádzková životnosť

  • Optimálne centrovanie

  • Lepší montážny výkon vďaka zaskrutkovaniu bez únavy; požadovaný kontaktný tlak na prenos uťahovacích momentov je podstatne nižší

  • Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači

  • Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii
Upozornenie

Prilisovaná príruba generuje menší povrchový tlak, čo pomáha predchádzať prasklinám z mechanického namáhania.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Samozávrtná skrutka na pripevnenie plastov a tenkých plechov ku kovovým podkladovým konštrukciám

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie, čierna

Menovitý priemer (d1)

4.2 mm

Dĺžka (l1)

19 mm

Priemer hlavy (dk)

11.0 mm

Výška hlavy (k1)

2.9 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

3.7 mm

Iné č. normy

Podniková norma

Tvar hlavy

Šošovková hlava s nákružkom

Vnútorný pohon

AW20

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

1.5 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

3.5 mm

Hrúbka upevnenia max. (lB)

12 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1700-2500 ot/min

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie