Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka pias®, guľatá hlava s nákružkom a upínaním AW

Valcová hlava, pozink. oceľ pias, AW, s prírubou
SKRUT. PIAS ZAVRT SOS.HL S PRIR. 4,2X25

Obj. č. 021814225

EAN 4046778454900

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka pias®, guľatá hlava s nákružkom a upínaním AW

Obj. č. 021814225

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A3K), s hlavou AW

Vŕtanie, rezanie závitov, zaskrutkovanie - všetko v jednom kroku


Výrazne tak skracuje čas a zmenšuje námahu



Presný priemer vŕtania pre každý skrutkový spoj


  • Výsledkom je minimalizácia tolerancie závitov

  • Vždy optimálne spojenie


Predchádzanie chybám inštalácie



Systém upnutia AW:


  • Lepší prenos uťahovacieho momentu

  • Dlhšia životnosť

  • Optimálne centrovanie

  • Rýchlejší postup montáže vďaka uťahovaniu bez námahy; potrebný kontaktný tlak na prevod uťahovacieho momentu je výrazne menší

  • Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači

  • Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii
Upozornenie
  • Prilisovaná príruba generuje menší povrchový tlak, čo pomáha predchádzať prasklinám z mechanického namáhania

  • Kontaktný tlak pri používaní pribl. 100 N/dotiahnutie s hĺbkovým dorazom v prípade potreby

  • Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)

  • Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené

  • Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu

Galvanizované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť.


Pri kotviacich prvkoch so stavebným schválením je potrebné dodržiavať dané schválenie a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Samozávrtná skrutka na pripevnenie plastov a tenkých plechov ku kovovým podkladovým konštrukciám.

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer (d1)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

11,0 mm

Výška hlavy (k1)

2,9 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

3,7 mm

Iné č. normy

Podniková norma

Tvar hlavy

Šošovková hlava s nákružkom

Vnútorný pohon

AW20

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

1,5 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

3,5 mm

Hrúbka upevnenia max. (lB)

18 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1700-2500 ot/min