Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka pias®, guľatá hlava so zapustenou hlavou H

Pias, oceľ, pozinkovaná, záp. šošovkovitá hlava H

Obj. č. 021148 45

EAN 4038898508113

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka pias®, guľatá hlava so zapustenou hlavou H

Obj. č. 021148 45

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 300 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Továrenský štandard, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A3K), zapustená hlava H
Upozornenie
  • Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)

  • Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené

  • Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Plochá hlava

Spôsob upínania

H

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

45 mm

Priemer hlavy (dk)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

3,55 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

4,5 mm

Vnútorný pohon

H2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie