Samozávrtná skrutka pias®, guľatá hlava so zapustenou hlavou H
Pias, oceľ, pozinkovaná, záp. šošovkovitá hlava H
SKRUTKA ZAVRT PLOCH. H2 (A3K)-4,8X25
Obj. č. 021148 25
EAN 4011231268332
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Továrenský štandard, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A3K), zapustená hlava H
Upozornenie
- Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)
- Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené
- Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Spôsob upínania | H |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,55 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 4,5 mm |
Vnútorný pohon | H2 |