Samozávrtná skrutka pias®, plochá hlava s upínaním AW
Pias, oceľ, pozin., zápustná šošov. hlava, AW
SKR VRT SOSOV AW10 A3K 3,5X16
Obj. č. 020635 16
EAN 4038898084624
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrátenie času montáže minimálne o 50 % pomocou vŕtacieho hrotu
- Vŕtanie bez jamkovania
- Tvarovanie závitov
- Upevňovanie
Všetko jedným úkonom
Dodatočný optimálny prenos uťahovacieho momentu cez upínanie AW
Vhodné pre kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184
- Oceľ/oceľ pre priemery 4,2 mm, 4,8 mm a 5,5 mm
- Kontaktný tlak pri používaní pribl. 100 N, dotiahnutie s hĺbkovým dorazom v prípade potreby.
- Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)
- Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené
- Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Galvanizované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri kotviacich prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Spôsob upínania | AW |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Podzemné | Oceľ, Hliník |
Menovitý priemer (d1) | 3,5 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,9 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,75 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 3,7 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) | 13,5 mm |
Vnútorný pohon | AW10 |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 1,5 mm |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 2,5 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 1,5-9,5 mm |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1700-2500 ot/min |