Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka pias®, plochá hlava s upínaním AW

Pias, oceľ, pozin., zápustná šošov. hlava, AW
SKR VRT SOSOV AW20 A3K 3,9X16

Obj. č. 020639 16

EAN 4038898084730

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka pias®, plochá hlava s upínaním AW

Obj. č. 020639 16

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Cementovaná, galvanizovaná, modrá pasivovaná, so závrtným hrotom. Na upevňovanie oceľových profilov k oceľovým podkladom ≤ 3 mm

Skrátenie času montáže minimálne o 50 % pomocou vŕtacieho hrotu


  • Vŕtanie bez jamkovania

  • Tvarovanie závitov

  • Upevňovanie

Všetko jedným úkonom



Dodatočný optimálny prenos uťahovacieho momentu cez upínanie AW



Vhodné pre kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184


  • Oceľ/oceľ pre priemery 4,2 mm, 4,8 mm a 5,5 mm
Upozornenie
  • Kontaktný tlak pri používaní pribl. 100 N, dotiahnutie s hĺbkovým dorazom v prípade potreby.

  • Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)

  • Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené

  • Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu

Galvanizované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri kotviacich prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Spôsob upínania

AW

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Podzemné

Oceľ, Hliník

Menovitý priemer (d1)

3,9 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer hlavy (dk)

7,5 mm

Výška hlavy (k1)

3,1 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

4 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom)

13,5 mm

Vnútorný pohon

AW20

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

1,5 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

3,0 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

1,5-9,5 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1700-2500 ot/min

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit AW® 1/4 C 6.3, s patentovaným bitom AW a farebným rozlíšením

BIT-AW20-SVETLOORANZOVY-1/4IN-L25MM

Hrot AW® C 8.0 (5/16 palca) s patentovaným hrotom AW a farebným rozlíšením

BIT AW20 SVETLOORANZOVY 5/16 L32MM

x 5 ks