Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka pias®, plochá hlava s upínaním AW

pias, nehr. oceľ A2, val. hl. AW bez pov. úp.
SKRUTKA-ZAVRT-SOS.HL.-AW10-A2-2,9X13

Obj. č. 020612913

EAN 4038898083788

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka pias®, plochá hlava s upínaním AW

Obj. č. 020612913

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutka z nehrdzavejúcej ocele A2. Na upevňovanie hliníkových profilov k hliníkovým podkladom < 3 mm

Skrátenie času montáže minimálne o 50 % pomocou vŕtacieho hrotu


  • Vŕtanie bez jamkovania

  • Tvarovanie závitov

  • Upevňovanie

všetko jedným úkonom



Dodatočný optimálny prenos uťahovacieho momentu cez upínanie AW



Vhodná pre kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184


Hliník/hliník pre priem. 4,2 mm a 4,8 mm

Upozornenie
  • Vŕtacie skrutky musia byť zaskrutkované vhodným vŕtacím skrutkovačom (napr. akumulátorový vŕtací skrutkovač s hĺbkovým dorazom)

  • Používanie rázových skrutkovačov nie je povolené

  • Vŕtacie skrutky musia byť pripevnené kolmo k povrchu komponentu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodná len na použitie s hliníkom a plastmi!

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Spôsob upínania

AW

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Podzemné

Hliník

Menovitý priemer (d1)

2,9 mm

Dĺžka (l1)

13 mm

Priemer hlavy (dk)

5,3 mm

Výška hlavy (k1)

2,6 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

3 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom)

11 mm

Vnútorný pohon

AW10

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

1,0 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

2,0 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

1-7,5 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1700-2500 ot/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie