Samozávrtná skrutka pias®, plochá hlava s upínaním AW
pias, nehr. oceľ A2, val. hl. AW bez pov. úp.
SKRUTKA-ZAVRT-SOS.HL.-AW20-A2-3,9X38
Obj. č. 020613938
EAN 4045727654743
 
				 
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrátenie času montáže minimálne o 50 % pomocou vŕtacieho hrotu
- Vŕtanie bez jamkovania
- Tvarovanie závitov
- Upevňovanie
všetko jedným úkonom
Dodatočný optimálny prenos uťahovacieho momentu cez upínanie AW
Vhodná pre kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184
Hliník/hliník pre priem. 4,2 mm a 4,8 mm
- Vŕtacie skrutky musia byť zaskrutkované vhodným vŕtacím skrutkovačom (napr. akumulátorový vŕtací skrutkovač s hĺbkovým dorazom)
- Používanie rázových skrutkovačov nie je povolené
- Vŕtacie skrutky musia byť pripevnené kolmo k povrchu komponentu
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodná len na použitie s hliníkom a plastmi!
|  | |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Tvar hlavy | Šošovková hlava | 
| Spôsob upínania | AW | 
| Druh závitu | Závit do plechu | 
| Tvar špičky | Vŕtací hrot | 
| Podzemné | Hliník | 
| Menovitý priemer (d1) | 3,9 mm | 
| Dĺžka (l1) | 38 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 7,5 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 3,1 mm | 
| Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 3,8 mm | 
| Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) | 35 mm | 
| Vnútorný pohon | AW20 | 
| Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 1,5 mm | 
| Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 3,0 mm | 
| Hrúbka upevnenia min./max. | 1,5-31 mm | 
| Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1700-2500 ot/min | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!