Samozávrtná skrutka pias®, plochá hlava s upínaním AW
pias, nehr. oceľ A2, val. hl. AW bez pov. úp.
SKRUTKA-ZAVRT-SOS.HL.-AW20-A2-4,2X22
Obj. č. 020614222
EAN 4038898084129
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrátenie času montáže minimálne o 50 % pomocou vŕtacieho hrotu
- Vŕtanie bez jamkovania
- Tvarovanie závitov
- Upevňovanie
všetko jedným úkonom
Dodatočný optimálny prenos uťahovacieho momentu cez upínanie AW
Vhodná pre kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184
Hliník/hliník pre priem. 4,2 mm a 4,8 mm
- Vŕtacie skrutky musia byť zaskrutkované vhodným vŕtacím skrutkovačom (napr. akumulátorový vŕtací skrutkovač s hĺbkovým dorazom)
- Používanie rázových skrutkovačov nie je povolené
- Vŕtacie skrutky musia byť pripevnené kolmo k povrchu komponentu
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodná len na použitie s hliníkom a plastmi!
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Spôsob upínania | AW |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Podzemné | Hliník |
Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm |
Dĺžka (l1) | 22 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,45 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 4,4 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) | 19,5 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 1,5 mm |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 3,0 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2-14,5 mm |
Schválenie | ETA-10/0184 |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1700-2500 ot/min |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!