Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka pias®, plochá hlava s upínaním AW

pias, nehr. oceľ A2, val. hl. AW bez pov. úp.
SKRUTKA-ZAVRT-SOS.HL.-AW25-A2-4,8X25

Obj. č. 020614825

EAN 4038898084259

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka pias®, plochá hlava s upínaním AW

Obj. č. 020614825

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutka z nehrdzavejúcej ocele A2. Na upevňovanie hliníkových profilov k hliníkovým podkladom < 3 mm

Skrátenie času montáže minimálne o 50 % pomocou vŕtacieho hrotu


  • Vŕtanie bez jamkovania

  • Tvarovanie závitov

  • Upevňovanie

všetko jedným úkonom



Dodatočný optimálny prenos uťahovacieho momentu cez upínanie AW



Vhodná pre kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184


Hliník/hliník pre priem. 4,2 mm a 4,8 mm

Upozornenie
  • Vŕtacie skrutky musia byť zaskrutkované vhodným vŕtacím skrutkovačom (napr. akumulátorový vŕtací skrutkovač s hĺbkovým dorazom)

  • Používanie rázových skrutkovačov nie je povolené

  • Vŕtacie skrutky musia byť pripevnené kolmo k povrchu komponentu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodná len na použitie s hliníkom a plastmi!

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Spôsob upínania

AW

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Podzemné

Hliník

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

3,85 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

5,7 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom)

22,5 mm

Vnútorný pohon

AW25

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

1,7 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

4,0 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

2-16 mm

Schválenie

ETA-10/0184

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1700-2500 ot/min

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit AW® 1/4 C 6.3, s patentovaným bitom AW a farebným rozlíšením

BIT AW25 SVETLOZELENY 1/4 L25MM

Hrot AW® C 8.0 (5/16 palca) s patentovaným hrotom AW a farebným rozlíšením

BIT AW25 SVETLOZELENY 5/16 L32MM

x 5 ks