Samozávrtná skrutka pias®, šesťhranná hlava Nehrdzavejúca oceľ A2
Pias W-214, nehr. oceľ A2, bez p. úpr., 6-hr. hl.
Obj. č. 021416325
EAN 4052703039340
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na upevňovanie hliníkových profilov k hliníkovým podkladom ≤ 4 mm
Skrátenie času montáže vŕtacím hrotom najmenej o 50 %:
- Vŕtanie bez zrnenia
- Rezanie závitov
- Upevňovanie
Všetko jedným úkonom
Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184
- Hliník/hliník
Upozornenie
- Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)
- Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené
- Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 7504 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Menovitý priemer (d1) | 6,3 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |