Samozávrtná skrutka pias®, šesťhranná hlava Nehrdzavejúca oceľ A2
Pias W-214, nehr. oceľ A2, bez p. úpr., 6-hr. hl.
SKRUTKA ZAVRT.PIAS 6 HR A2 4,2X25
Obj. č. 021414225
EAN 4011231272322
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrátenie času montáže vŕtacím hrotom najmenej o 50 %:
- Vŕtanie bez zrnenia
- Rezanie závitov
- Upevňovanie
Všetko jedným úkonom
Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184
- Hliník/hliník
- Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)
- Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené
- Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | CS |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Podzemné | Hliník |
Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,8 mm |
Priemer príruby (dk) | 8,18 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,0 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 5,5 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) | 22 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS7 |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 4,5 mm |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie max. | 3 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 1,5-17 mm |
Schválenie | ETA-10/0184 |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1700-2500 ot/min |