Samozávrtná skrutka pias®, šesťhranná hlava
Pias W-214, nehr. oceľ A2, bez p. úpr., 6-hr. hl.
SKRUTKA ZAVRT.PIAS 6 HR A2 4,8X32
ZEBRA PIAS
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrátenie času montáže vŕtacím hrotom najmenej o 50 %:
- Vŕtanie bez zrnenia
- Rezanie závitov
- Upevňovanie
Všetko jedným úkonom
Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184
- Hliník/hliník
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | CS |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | Závrtný hrot |
Podzemné | Hliník |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 32 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,5 mm |
Priemer príruby (dk) | 9,75 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,4 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 6,5 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) | 29 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 4,5 mm |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie max. | 3 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 1,8-23 mm |
Schválenie | ETA-10/0184 |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1700-2500 ot/min |