Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka pias®, šesťhranná hlava s redukovaným vŕtacím hrotom

Fasádna skrutka pias, zmenšený hrot s vrtákom
SKRUTKA ZAVRT.PIAS 6 HR ZN 4,8X19

Obj. č. 021424819

EAN 4011231272643

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka pias®, šesťhranná hlava s redukovaným vŕtacím hrotom

Obj. č. 021424819

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Cementovaná, pozinkovaná, modrá pasivovaná oceľ s redukovaným vŕtacím hrotom. Na upevňovanie tenkostenných oceľových profilových panelov (stykové spoje) na oceľ ≤ 1,5 mm

Skrátenie času montáže pomocou vŕtacieho hrotu o 50 %:


  • Vŕtanie bez stredovej perforácie

  • Rezanie závitov

  • Upevňovanie

Všetko v jednom kroku



Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184


  • Oceľ/oceľ
Upozornenie

Galvanizované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri kotviacich prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.

ETA-10/0184

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s objímkou

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Podzemné

Oceľ

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

19 mm

Priemer hlavy (dk)

10,5 mm

Výška hlavy (k1)

4,4 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

4,5 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom)

17 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

3 mm

Pre hrúbku spodnej konštrukcie max.

1,5 mm

Schválenie

ETA-10/0184

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1700-2500 ot/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie