Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka pias® so šesťhrannou hlavou a vŕtacím hrotom Povrchovo kalená oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná

Pias W-214, oceľ, pozinkovaná, šesťhranná hlava
SKRUTKA ZAVRT.PIAS 6 HR ZN 3,5X13

Obj. č. 021435 13

EAN 4011231272667

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka pias® so šesťhrannou hlavou a vŕtacím hrotom Povrchovo kalená oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná

Obj. č. 021435 13

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevňovanie oceľových profilov k oceľovým podkladom ≤ 5 mm

Skrátenie času montáže pomocou vŕtacieho hrotu o 50 %:


  • Vŕtanie bez stredovej perforácie

  • Rezanie závitov

  • Upevňovanie

Všetko v jednom kroku



Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184


  • Oceľ/oceľ pre ∅ 4,2 mm – 6,3 mm
Upozornenie
  • Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)

  • Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené

  • Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu

Vyhotovenie z galvanizovej ocele od priemeru 4,2:


Všeobecné stavebné povolenie Z-14.1-4 Európske technické schválenie ETA 10/0184

Pozinkované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach bez prítomnosti vlhkosti. Pri pripájacích prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na skrutkovanie predĺžených spojov platní z oceľových profilov

  • Priame skrutkovanie oceľových profilov k oceľovým podkladovým konštrukciám

Normy

CS

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Podzemné

Oceľ, Hliník

Menovitý priemer (d1)

3,5 mm

Dĺžka (l1)

13 mm

Priemer hlavy (dk)

8,3 mm

Výška hlavy (k1)

3,45 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

3,5 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom)

9,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS5.5

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

2,5 mm

Pre hrúbku spodnej konštrukcie max.

1,5 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

1,5-6,5 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1700-2500 ot/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie