Samozávrtná skrutka pias® so šesťhrannou hlavou a vŕtacím hrotom Povrchovo kalená oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná
Pias W-214, oceľ, pozinkovaná, šesťhranná hlava
SKRUTKA ZAVRT.PIAS 6 HR ZN 6,3X60


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrátenie času montáže pomocou vŕtacieho hrotu o 50 %:
- Vŕtanie bez stredovej perforácie
- Rezanie závitov
- Upevňovanie
Všetko v jednom kroku
Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184
- Oceľ/oceľ pre ∅ 4,2 mm – 6,3 mm
- Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)
- Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené
- Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Vyhotovenie z galvanizovej ocele od priemeru 4,2:
Všeobecné stavebné povolenie Z-14.1-4 Európske technické schválenie ETA 10/0184
Pozinkované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach bez prítomnosti vlhkosti. Pri pripájacích prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Na skrutkovanie predĺžených spojov platní z oceľových profilov
- Priame skrutkovanie oceľových profilov k oceľovým podkladovým konštrukciám
![]() | |
Normy | CS |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Podzemné | Oceľ, Hliník |
Menovitý priemer (d1) | 6,3 mm |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Priemer hlavy (dk) | 13,3 mm |
Výška hlavy (k1) | 6,45 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 8,5 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) | 55,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 6,0 mm |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie max. | 5 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2-48 mm |
Schválenie | ETA-10/0184 |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1200-1800 ot/min |